Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAGNABULB MBP-R6-M4-PKT Nit oarbă, gaură de 0.191-0.201 inci, 25 buc | CG8XYN 6NCR5

HUCKLOK MBP-R6-M4-PKT Nit oarbă, gaură de 0.191-0.201 inchi, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8XYN Model: MBP-R6-M4-PKTCrucea Ref: 6NCR5
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
€23.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Grip Range0.126 "până la 0.189"
Cap Dia..385 "
Inaltimea capului0.695 "
Stilul șefuluicupole
Mărimea găurii.191-.201 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.3 / 16 "
Material nitOţel
Tip nitCapat deschis
Rezistență la forfecare unică (lbs.)1,700 lbs.
StilNitu orb structural
Forța de tracțiune1,050 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUCKLOK MBP-R6-M4-PKT Nit oarbă, gaură de 0.191-0.201 inchi, 25 buc.
€23.92 /ambalaj