Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAGNABULB MBP-R8-M3-PKT Blind Rivet, 0.261-0.272 Inch Hole, 25PK | CG8XYV 6NCR9

HUCKLOK MBP-R8-M3-PKT Nit oarbă, gaură de 0.261-0.272 inchi, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8XYV Model: MBP-R8-M3-PKTCrucea Ref: 6NCR9
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
€29.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Grip Range0.110 "până la 0.189"
Cap Dia.0.530 "
Inaltimea capului0.861 "
Stilul șefuluicupole
Mărimea găurii.261-.272 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.1 / 4 "
Material nitOţel
Tip nitCapat deschis
Rezistență la forfecare unică (lbs.)3,000 lbs.
StilNitu orb structural
Forța de tracțiune1,900 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUCKLOK MBP-R8-M3-PKT Nit oarbă, gaură de 0.261-0.272 inchi, 25 buc.
€29.81 /ambalaj