Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAGNA-LOK MGLT-B6-7-PKT Nit oarbă, orificiu de la 0.191 până la 0.201 inchi, 25 buc | CG8XZZ 6NCU8

HUCKLOK MGLT-B6-7-PKT Nit oarbă, orificiu de la 0.191 până la 0.201 inchi, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8XZZ Model: MGLT-B6-7-PKTCrucea Ref: 6NCU8
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
€21.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Grip Range0.214 "până la 0.437"
Cap Dia..5 "
Inaltimea capului0.825 "
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
Mărimea găurii.191-.201 "
Material cu mandrinăAluminiu
Nituit Dia.3 / 16 "
Material nitAluminiu
Tip nitCapat deschis
Rezistență la forfecare unică (lbs.)600 lbs.
StilNitu orb structural
Forța de tracțiune500 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUCKLOK MGLT-B6-7-PKT Nit oarbă, orificiu de la 0.191 până la 0.201 inchi, 25 buc.
€21.08 /ambalaj