Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAHR-FEDERAL INC. 4303950 Indicator de testare cu cadran Hz +/-0.015 In | AE6FEF 5RHF5

MAHR 4303950 Indicator de testare cu cadran Hz +/-0.015 in

În stoc
Post: AE6FEF Model: 4303950Crucea Ref: 5RHF5
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
€284.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApelați indicatorul de testare
Tip rulmentCu bijuterii
Punct de contact Dia.0.080 "
Lungimea punctului de contact1 / 2 "
Stilul punctului de contactBilă de carbură
Formați culoareaVerde
Apelați citirea0-15-0
Dimensiunea cadranului1"
gradații0.0005 "
Stilul indicatoruluiOrizontală
Gamă0 - 0.03 "
Interval pe revoluție0.0300 "
CitindEchilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS9017800000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cadranuluigradațiiGamăPreț
MAHR-FEDERAL INC. 4305960 Indicator de testare cu cadran 0-0.030 in | AE6FDX 5RHE7 43059601"0.001 "0 - 0.03 "€273.21
MAHR-FEDERAL INC. 4305950 Indicator de testare cu cadran +/-0.015 In | AE6FDY 5RHE8 43059501"0.0005 "0 - 0.03 "€286.62
MAHR-FEDERAL INC. 4307950 Indicator de testare cu cadran 0-0.030 in | AE6FDZ 5RHE9 43079501.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€327.28
MAHR-FEDERAL INC. 4306950 Indicator de testare cu cadran x lung 0-0.020 in | AE6FEA 5RHF0 43069501"0.0005 "0 - 0.02 "€335.87
MAHR-FEDERAL INC. 4306960 Indicator de testare cu cadran x lung 0-0.020 in | AE6FEB 5RHF1 43069601.5 "0.0005 "0 - 0.02 "€383.68
MAHR-FEDERAL INC. 4302950 Indicator de testare cu cadran vertical 0-0.030 in | AE6FEG 5RHF6 43029501"0.0005 "0 - 0.03 "€344.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAHR 4303950 Indicator de testare cu cadran Hz +/-0.015 in
€284.24 /unitate