MAIN FILTER INC. MF0004446 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.54 inchi | CF6QHZ

MAIN FILTER INC. MF0004446 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare Viton, 3.54 inchi înălțime

Articol: CF6QHZ Model: MF0004446
€28.99 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.752 "
Capacitate2.51
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Dimensiunea filtrului63 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime3.54 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni20
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID0.87 "
OD de sus1.752 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER MART

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeOD inferiorCapacitateTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0004449 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.18 inchi | CF6QJC MF00044496.181.752 "5.410.87 "1.752 "-435 PSI135 mp Inch€27.32
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005080 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.86 inci | CF6QKM MF00050805.86 "2.087 "-0.965 "2.087 "---€34.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006029 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.54 inci | CF6QML MF00060293.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "-435 PSI63 mp Inch€23.96
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006033 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.18 inchi | CF6QMQ MF00060336.181.752 "5.410.87 "1.752 "-435 PSI135 mp Inch€27.32
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006041 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.4 inchi | CF6QMX MF00060417.4 "2.362 "9.361.347 "2.362 "-435 PSI234 mp Inch€28.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006073 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.04 inchi | CF6QNU MF00060737.043.032 "12.411.898 "3.032 "-435 PSI310 mp Inch€36.20
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006377 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.44 inci | CF6QVN MF00063774.44 "1.772 "5.781.016 "1.772 "290290 PSI144 mp Inch€31.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0004446 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare Viton, 3.54 inchi înălțime
€28.99 /unitate