MAIN FILTER INC. MF0008426 Interchange filtru cu rotire, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inci | CF6RRN

MAIN FILTER INC. MF0008426 Interchange filtru cu rotire, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inci

Element: CF6RRN Model: MF0008426
€69.93 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior3.78 "
Presiune de explozie304.6 PSI
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru125
Dimensiunea filtrului161 mp Inch
DebitÎn afară
Rata de curgere26 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime5.748 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni125
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir14 BSP
OD de sus3.78 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER MART

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filtruluiOD inferiorPresiune de explozieRata de curgereÎnălţimeMicroniFirOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0007111 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inci | CF6RFC MF0007111-3.78 "--5.748 "--3.78 "€62.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008427 Filtru Spin-On, plasă de sârmă, rating de 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inchi | CF6RRP MF0008427161 mp Inch3.78 "304.626 g / min5.748 "6014 BSP3.78 "€62.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008432 Filtru Spin-On, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.949 inci | CF6RRR MF0008432-5.079 "--8.949 "125-5.079 "€105.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0023528 Filtru cu rotire, îndepărtare sticlă/apă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.969 inci | CF6RYP MF0023528-5"--6.969--5"€91.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0029306 Filtru cu rotire, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inci | CF6TUC MF0029306-3.78 "--5.748 "--3.78 "€62.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037888 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, grad de 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inchi | CF6UPW MF0037888295 mp Inch3.78 "304.626 g / min5.748 "514 BSP3.78 "€66.11
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056335 Filtru cu rotire, îndepărtare sticlă/apă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.969 inci | CF6UZX MF0056335-5"--6.969--5"€91.92
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0008426 Interchange filtru cu rotire, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inci
€69.93 /unitate