MAIN FILTER INC. MF0035332 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.07 inchi | CF6UGV

MAIN FILTER INC. MF0035332 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.07 inci

Element: CF6UGV Model: MF0035332
€74.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.504 "
OD inferior5.906 "
Capacitate56.76
Colaps Presiunea87
Presiune de fisurare87 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Dimensiunea filtrului1419 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime8.07 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID3.504 "
OD de sus5.906 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER MART

Variante de produs

ProdusModelOD de susOD inferiorCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0004008 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, 4.65 inci înălțime | CF6QFJ MF00040082.87 "2.87 "13.01145145 PSI289 mp Inch4.65 "1.07 "€30.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004016 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.65 inci | CF6QFP MF00040162.87 "2.87 "13.01-145 PSI289 mp Inch4.65 "1.07 "€30.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0067104 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.65 inci | CF7CXP MF00671042.87 "2.87 "13.01145145 PSI289 mp Inch4.65 "1.07 "€30.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0067171 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.65 inci | CF7CYJ MF00671712.87 "2.87 "13.01145145 PSI289 mp Inch4.65 "1.07 "€30.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0201550 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.65 inci | CF7NWH C10 MF02015502.87 "2.87 "13.01-145 PSI289 mp Inch4.65 "1.07 "€30.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0263938 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.07 inchi | CF7WLA G02922 MF02639385.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 mp Inch8.07 "3.504 "€61.34
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0271550 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.07 inci | CF7XTH LL050L10B MF02715505.906 "5.906 "56.76-87 PSI1419 mp Inch8.07 "3.504 "€61.34
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0035332 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.07 inci
€74.22 /unitate