MAIN FILTER INC. MF0064254 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.63 inci | CF7BNE RHR330A20B

MAIN FILTER INC. MF0064254 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.63 inci

Articol: CF7BNE Model: MF0064254Ref. transversală: RHR330A20B'
€458.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.898 "
OD inferior3.032 "
Capacitate7.88
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaFibră de oțel inoxidabil
Evaluare filtru20
Dimensiunea filtrului303 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime7.63 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni20
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
OD de sus3.032 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC RHR330A20B

Variante de produs

ProdusModelTop IDID de josOD inferiorOD de susCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0060022 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.22 inci | CF6YFC DHD110A20B MF00600220.87 "-1.752 "1.752 "2.7330453045 PSI105 mp Inch€171.17
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060108 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.079 inchi | CF6YJL DHD160A20B MF00601081.346 "-2.362 "2.362 "4.4630453045 PSI171 mp Inch€232.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060161 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.4 inchi | CF6YLD DHD240A20B MF00601611.347 "-2.362 "2.362 "6.6730453045 PSI257 mp Inch€303.98
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060236 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.66 inci | CF6YNW DHD30A20B MF00602360.476 "-1.378 "1.378 "----€108.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060296 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.12 inchi | CF6YPZ DHD330A20B MF00602961.898 "-3.032 "3.032 "8.2830453045 PSI319 mp Inch€317.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060383 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.58 inci | CF6YTY DHD60A20B MF00603830.87 "-1.752 "1.752 "----€122.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060436 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 13.81 inci | CF6YVT DHD660A20B MF00604361.898 "-3.032 "3.032 "----€577.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0064254 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.63 inci
€458.67 /unitate