MAIN FILTER INC. MF0065938 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 11.81 inchi | CF7CET S610C10

MAIN FILTER INC. MF0065938 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 11.81 inci

Articol: CF7CET Model: MF0065938Cruce Ref: S610C10 '
€37.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.772 "
OD inferior2.835 "
Capacitate20.34
Presiune de fisurare73 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru10
Dimensiunea filtrului509 mp Inch
DebitInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime11.81 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID1.772 "
OD de sus2.835 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC S610C10

Variante de produs

ProdusModelDirectie de curgereID de josOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susCapacitateColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0065635 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 2.75 inci | CF7BZZ S110C10 MF0065635-1.142 "2.047 "2.75 "1.004 "2.047 "2.95-€17.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065924 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 8.93 inchi | CF7CEG S531C10 MF0065924-1.98 "3.268 "8.93 "1.98 "3.268 "--€27.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065935 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 12.91 inchi | CF7CEP S550C10 MF0065935-1.98 "3.504 "12.911.98 "3.504 "41.35-€29.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065948 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 11.41 inchi | CF7CFA S620C10 MF0065948Inside Out-3.622 "4.961 "11.41 "3.622 "4.961 "44.8673€37.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066184 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 1.28 inchi | CF7CLD WP365 MF0066184În afară0.53 "1.22 "1.28 "-1.22 "0.86145€21.29
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301433 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inci | CF7ZMW 1457431107 MF0301433--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "3.58-€25.52
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301467 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inci | CF7ZMX 1457431907 MF0301467--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "3.58-€25.52
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0065938 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 11.81 inci
€37.00 /unitate