MAIN FILTER INC. MF0066307 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare, înălțime de 15.59 inchi | CF7CNM WT1381

MAIN FILTER INC. MF0066307 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare, înălțime de 15.59 inci

Element: CF7CNM Model: MF0066307Cruce Ref: WT1381 '
€138.69 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.15 "
OD inferior4.53 "
Presiune de fisurare290 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru80
Dimensiunea filtrului730 mp Inch
DebitInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime15.59
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni80
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID3.15 "
OD de sus4.53 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC WT1381

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorÎnălţimeTipul de etanșareTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0007655 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.26 inci | CF6RKT MF00076552.89 "4.02 "6.26Buna2.89 "4.02 "€102.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066339 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.26 inci | CF7CNY WT507 MF00663392.89 "4.02 "6.26Buna2.89 "4.02 "€102.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0096424 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.26 inci | CF7EVF 941062 MF00964242.89 "4.02 "6.26Buna2.89 "4.02 "€102.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0183716 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare, înălțime de 15.59 inchi | CF7MYQ 31117880G MF01837163.15 "4.53 "15.59-3.15 "4.53 "€114.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0207782 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.26 inci | CF7QMK 361741 MF02077822.89 "4.02 "6.26Buna2.89 "4.02 "€102.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0223507 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.26 inci | CF7TAL P173584 MF02235072.89 "4.02 "6.26 "Buna2.89 "4.02 "€102.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0587382 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.83 inci | CG2XPN SH65398 MF0587382-2.36 "7.83 "Viton1.28 "2.36 "€123.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0066307 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare, înălțime de 15.59 inci
€138.69 /unitate