MAIN FILTER INC. MF0066870 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.89 inci | CF7CXC

MAIN FILTER INC. MF0066870 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.89 inci

Element: CF7CXC Model: MF0066870
€57.20 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.693 "
OD inferior2.756 "
Capacitate26.70
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului297 mp Inch
DebitInside Out-
Directie de curgereInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime8.89 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni40
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID1.693 "
OD de sus2.756 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FLOW EZY

Variante de produs

ProdusModelDirectie de curgereID de josOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susCapacitateColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0066897 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.52 inchi | CF7CXK MF0066897-1.496 "2.52 "9.52 "1.496 "2.52 "--€59.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0094089 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.52 inci | CF7DZD 922783 MF0094089-1.496 "2.52 "9.521.496 "2.52 "--€59.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0094365 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.89 inci | CF7EBG 924730 MF0094365Inside Out-1.693 "2.756 "8.89 "1.693 "2.756 "26.70145€47.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0119912 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.89 inci | CF7FQG 60S40A MF0119912Inside Out-1.693 "2.756 "8.89 "1.693 "2.756 "26.70145€47.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0222408 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 12.12 inchi | CF7RGR P166204 MF0222408În afară3.996 "5.61 "12.12 "3.996 "5.61 "-51€103.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0348150 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 12.12 inci | CF8LTQ PT8376MPG MF0348150-3.996 "5.61 "12.12 "3.996 "5.61 "--€103.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0609655 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.17 inchi | CG3QNN MF0609655În afară-3.661 "9.17 "1.732 "3.661 "41.0773€66.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0066870 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.89 inci
€57.20 /unitate