MAIN FILTER INC. MF0094163 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare, înălțime de 6.496 inchi | CF7DZJ 922972

MAIN FILTER INC. MF0094163 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare, înălțime de 6.496 inchi

Articol: CF7DZJ Model: MF0094163Crucea Ref: 922972 '
€39.03 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.409 "
OD inferior2.874 "
Colaps Presiunea72
Presiune de fisurare72 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului160 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime6.496 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni74
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID2.409 "
OD de sus2.874 "

Detalii produs:

    • Înlocuire PARKER 922972

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0066296 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare, înălțime de 6.496 inci | CF7CNG WT1282 MF00662962.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066299 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare, înălțime de 8.996 inci | CF7CNJ MF00662994.76 "5.492 "8.996 "4.76 "5.492 "€53.11
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066599 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare, înălțime de 6.496 inchi | CF7CWG MF00665992.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0095533 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare, înălțime de 8.996 inchi | CF7EGX 927093 MF00955334.76 "5.492 "8.996 "4.76 "5.492 "€53.11
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0096377 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare, înălțime de 6.496 inchi | CF7EVA 938565 MF00963772.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0198159 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare, înălțime de 8.996 inchi | CF7NLC 10112074W MF01981594.76 "5.492 "8.996 "4.76 "5.492 "€53.11
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0223110 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare, înălțime de 6.496 inci | CF7RQL P171244 MF02231102.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0094163 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare, înălțime de 6.496 inchi
€39.03 /unitate