MAIN FILTER INC. MF0131872 Filtru spin-on, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.165 inci | CF7HMG A120C108

MAIN FILTER INC. MF0131872 Filtru spin-on, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.165 inci

Articol: CF7HMG Model: MF0131872Cruce Ref: A120C108 '
€82.58 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior5.079 "
Presiune de explozie246.6
Capacitate31.47
Colaps Presiunea72
Presiune de fisurare72 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Dimensiunea filtrului787 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Rata de curgere79 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime7.165 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Dimensiune de filet1.5 "
OD de sus5.079 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC A120C108

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereOD inferiorPresiune de explozieÎnălţimeDimensiune de filetOD de susCapacitateColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0131870 Interchange filtru spin-on, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, 7.02 inci înălțime | CF7HME A120C102 MF013187079 g / min5.079 "246.67.02 "M425.079 "31.4772.5€50.04
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0834423 Filtru cu rotire, îndepărtarea celulozei/apei, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.38 inci | CG4KZV HP76L425AB MF083442322 g / min3.75 "3045.38 "1mm3.75 "11.7872€39.61
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0131872 Filtru spin-on, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.165 inci
€82.58 /unitate