MAIN FILTER INC. MF0202571 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron Rating, Viton Seal, 38.58 Inch Height | CF7PRJ

MAIN FILTER INC. MF0202571 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 1 microni, etanșare Viton, 38.58 inchi înălțime

Element: CF7PRJ Model: MF0202571
€397.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos4.154 "
OD inferior5.984 "
Capacitate485.44
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului6560 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime38.58 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni1
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID4.154 "
OD de sus5.984 "

Detalii produs:

    • Repalcement TEHNOLOGII DE SEPARARE

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorCapacitateDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0056259 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 1 micron, etanșare din viton, înălțime de 25.67 inci | CF6UXY MF0056259-3.39 "--25.671.95 "3.39 "€107.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056260 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 1 micron, etanșare Viton, înălțime de 25.67 inchi | CF6UXZ MF0056260-3.39 "--25.67 "1.95 "3.39 "€107.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056384 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 1 micron, etanșare din viton, înălțime de 16.81 inchi | CF6VBJ MF00563844.154 "5.984 "--16.814.154 "5.984 "€164.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056385 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 1 micron, etanșare Viton, 16.81 inci înălțime | CF6VBK MF00563854.154 "5.984 "--16.81 "4.154 "5.984 "€164.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056409 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 1 micron, etanșare din viton, înălțime de 38.58 inchi | CF6VCB MF00564094.154 "5.984 "485.446560 mp Inch38.584.154 "5.984 "€328.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056410 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 1 micron, etanșare Viton, 38.58 inci înălțime | CF6VCC MF00564104.154 "5.984 "485.446560 mp Inch38.58 "4.154 "5.984 "€328.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056425 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 1 micron, etanșare din viton, înălțime de 8.14 inchi | CF6VCM MF00564254.154 "5.984 "--8.14 "4.154 "5.984 "€129.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0202571 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 1 microni, etanșare Viton, 38.58 inchi înălțime
€397.00 /unitate