MAIN FILTER INC. MF0308515 Interchange filtru spin-on, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, 6.94 inci înălțime | CF8CAM HF6728

MAIN FILTER INC. MF0308515 Interchange filtru spin-on, celuloză, 3 microni, Buna Seal, 6.94 inch înălțime

Element: CF8CAM Model: MF0308515Crucea Ref: HF6728 '
€46.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior5.06 "
Presiune de explozie261 PSI
Capacitate21.42
Presiune de fisurare72.5 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru3
Dimensiunea filtrului536 mp Inch
DebitÎn afară
Rata de curgere40 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime6.94
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni3
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir16 UNF
Dimensiune de filet1.5 "
OD de sus5.06 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FLEETGUARD HF6728

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereOD inferiorPresiune de explozieÎnălţimeMicroniFirDimensiune de filetOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0300991 Filtru cu rotire, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.94 inchi | CF7ZMU BS0128S12A38 MF030099140 g / min5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "€38.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0307654 Interchange filtru spin-on, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, 6.94 inci înălțime | CF8BHC HF28810 MF030765440 g / min5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "€38.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308417 Interchange filtru spin-on, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, 5.38 inci înălțime | CF8BXK HF6500 MF030841722 g / min3.75 "3045.38 "312 UNF1mm3.75 "€19.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308496 Filtru cu rotire, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.94 inchi | CF8BZU HF6700 MF030849640 g / min5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "€38.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308497 Interchange filtru spin-on, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, 10.94 inci înălțime | CF8BZV HF6701 MF030849740 g / min5.06 "261 PSI10.94316 UNF1.5 "5.06 "€34.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0310364 Filtru cu rotire, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.94 inci | CF8CTW D5NNF914A MF031036440 g / min5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "€38.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0316534 Filtru cu rotire, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.94 inci | CF8CYL HF940 MF031653440 g / min5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "€38.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0308515 Interchange filtru spin-on, celuloză, 3 microni, Buna Seal, 6.94 inch înălțime
€46.85 /unitate