MAIN FILTER INC. MF0326382 Filtru cu rotire, celuloză, 15 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.13 inchi | CF8FRB L450

MAIN FILTER INC. MF0326382 Interchange filtru spin-on, celuloză, 15 microni, etanșare Buna, 6.13 inci înălțime

Articol: CF8FRB Model: MF0326382Crucea Ref: L450 '
€56.57 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior3.728 "
Presiune de explozie1015
Capacitate30.34
Colaps Presiunea290
Presiune de fisurare290 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Dimensiunea filtrului410 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Rata de curgere79 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime6.13 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni15
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir12 UN2B
Dimensiune de filet1.375
OD de sus3.819 "

Detalii produs:

    • Înlocuire KRALINATOR L450

Variante de produs

ProdusModelOD de susOD inferiorPresiune de explozieCapacitatePresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeDimensiune de filetPreț
MAIN FILTER INC. MF0308447 Interchange filtru spin-on, celuloză, 15 microni, etanșare Buna, 6.13 inci înălțime | CF8BYL HF6566 MF03084473.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 mp Inch6.13 "1.375€46.75
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0316317 Interchange filtru spin-on, celuloză, 15 microni, etanșare Buna, 6.13 inci înălțime | CF8CWK HF715 MF03163173.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 mp Inch6.13 "1.375€46.75
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0596418 Interchange filtru spin-on, celuloză, 15 microni, Buna Seal, 11.657 inch înălțime | CG3EUL A20A15C MF05964184.685 "4.606 "783 PSI16.80217.6 PSI420 mp Inch11.6571.75mm€76.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0812296 Interchange filtru spin-on, celuloză, 15 microni, etanșare Buna, 6.13 inci înălțime | CG4GNJ AY074 MF08122963.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 mp Inch6.13 "1.375€46.75
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0829815 Interchange filtru spin-on, celuloză, 15 microni, etanșare Buna, 6.13 inci înălțime | CG4GYV WGH6566 MF08298153.819 "3.728 "1015 PSI30.34290 PSI410 mp Inch6.13 "1.375€46.75
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0870695 Interchange filtru spin-on, celuloză, 15 microni, etanșare Buna, 6.13 inci înălțime | CG4RVH LFH4407 MF08706953.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 mp Inch6.13 "1.375€46.75
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0887798 Interchange filtru spin-on, celuloză, 15 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.13 inchi | CG4XYA H35029 MF08877983.819 "3.728 "1015 PSI30.34290 PSI410 mp Inch6.13 "1.375€46.75
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0326382 Interchange filtru spin-on, celuloză, 15 microni, etanșare Buna, 6.13 inci înălțime
€56.57 /unitate