MAIN FILTER INC. MF0391317 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Seal, 6.77 Inch Height | CF8UHR PG025CH

MAIN FILTER INC. MF0391317 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 6.77 inci

Element: CF8UHR Model: MF0391317Crucea Ref: PG025CH '
€31.71 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.85 "
Capacitate6.66
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Dimensiunea filtrului166 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime6.77 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID1.004 "
OD de sus1.85 "

Detalii produs:

    • Înlocuire PTI/TEXTRON PG025CH

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeOD inferiorCapacitateTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0004948 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 10.03 inchi | CF6QKA MF000494810.03 "3.287 "30.791.866 "3.287 "435435 PSI770 mp Inch€50.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005104 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 6.77 inci | CF6QKP MF00051046.77 "1.85 "6.661.004 "1.85 "-435 PSI166 mp Inch€26.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006375 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inci | CF6QVM MF00063753.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "-435 PSI90 mp Inch€25.52
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006564 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 5.59 inchi | CF6QZC MF00065645.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---€39.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006791 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 33.46 inci | CF6RAA MF000679133.465.512 "235.242.559 "5.512 "-87 PSI5881 mp Inch€166.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006920 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 5.59 inci | CF6RBU MF00069205.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---€39.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0009877 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 10.03 inchi | CF6RUT MF000987710.03 "3.287 "30.791.866 "3.287 "435435 PSI770 mp Inch€50.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0391317 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 6.77 inci
€31.71 /unitate