MAIN FILTER INC. MF0424740 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, 5.7 Inch Height | CF9RRA LI3416

MAIN FILTER INC. MF0424740 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.7 inci

Element: CF9RRA Model: MF0424740Crucea Ref: LI3416 '
€65.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior5.118 "
Capacitate24.80
Presiune de fisurare44 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru25
Dimensiunea filtrului620 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime5.7 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID2.028 "
OD de sus5.118 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FISPA LI3416

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeMicroniTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0058347 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.38 inchi | CF6WEK D110C25A MF0058347În afară-1.772 "-3.38 "251.004 "1.772 "€17.54
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058381 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.44 inci | CF6WFP D111C25A MF0058381În afară-1.772 "În afară4.44 "251.004 "1.772 "€17.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058503 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.22 inchi | CF6WKY D121C25A MF0058503În afară-2.087 "-8.22250.965 "2.087 "€25.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058693 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.56 inci | CF6WQC D140C25A MF0058693În afară-3.071 "-4.56 "251.701 "3.071 "€29.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058741 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.22 inci | CF6WRF D141C25A MF0058741În afară-3.071 "-8.22251.701 "3.071 "€38.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058965 Filtru hidraulic, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 14.76 inchi | CF6WXY D152C25A MF0058965În afară-3.071 "-14.76251.595 "3.071 "€40.93
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059209 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.54 inchi | CF6XDK D310C25A MF0059209În afară-1.654 "În afară3.54 "250.898 "1.654 "€23.83
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0424740 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.7 inci
€65.46 /unitate