MAIN FILTER INC. MF0428215 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, 12.99 inci înălțime | CF9XHK FC1110F010BS

MAIN FILTER INC. MF0428215 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 12.99 inci

Element: CF9XHK Model: MF0428215Crucea Ref: FC1110F010BS '
€178.58 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos0.559 "
OD inferior7.953 "
Capacitate221.61
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului2264 mp Inch
DebitInside Out-
Directie de curgereInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime12.99 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID6.181 "
OD de sus7.953 "

Detalii produs:

    • Înlocuire PARKER FC1110F010BS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filtruluiID de josOD inferiorDebitDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0062739 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CF7ALV R331G10P MF00627393069 mp Inch3.5 "6.083 "În afară-17.993.5 "6.083 "€115.14
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065836 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.29 inchi | CF7CCG S4110G10 MF0065836-1.732 "3.661 "Inside Out-Inside Out-9.29 "1.732 "3.661 "€68.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065870 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.5 inchi | CF7CDE S4111G10 MF0065870929 mp Inch1.732 "3.661 "Inside Out--18.51.732 "3.661 "€132.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065965 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 24.65 inci | CF7CFM WG139 MF00659652470 mp Inch3.35 "5.98 "Inside Out-Inside Out-24.65 "3.5 "5.98 "€152.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065983 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.88 inci | CF7CFU WG183 MF0065983283 mp Inch-3.07 "În afară-4.88 "1.7 "3.07 "€45.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066039 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 24.72 inci | CF7CHD WG332 MF00660392343 mp Inch1.9 "3.72 "În afară-24.721.8 "3.72 "€193.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066114 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.35 inci | CF7CJW WG498 MF0066114203 mp Inch0.95 "1.77 "În afarăÎn afară8.35 "0.95 "1.77 "€39.61
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0428215 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 12.99 inci
€178.58 /unitate