MAIN FILTER INC. MF0506427 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.44 inci | CG2KFX CHP282C10XN

MAIN FILTER INC. MF0506427 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.44 inci

Articol: CG2KFX Model: MF0506427Crucea Ref: CHP282C10XN '
€20.68 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.772 "
Capacitate6.29
Presiune de fisurare305 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru10
Dimensiunea filtrului85 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime4.44 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.004 "
OD de sus1.772 "

Detalii produs:

    • Înlocuire OMT CHP282C10XN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeID de josOD inferiorTop IDOD de susCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurarePreț
MAIN FILTER INC. MF0004036 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare Viton, 27.95 inci înălțime | CF6QFT MF000403627.95 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "104.46145145 PSI€40.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004048 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 18.5 inchi | CF6QFW MF000404818.51.654 "3.898 "1.654 "3.898 "68.75-145 PSI€32.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004094 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.25 inchi | CF6QFZ MF00040949.25 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145145 PSI€25.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004207 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.54 inchi | CF6QGL MF00042073.54 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€23.96
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004442 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 3.7 inchi | CF6QHX MF00044423.7 "-1.378 "0.476 "1.378 "1.28435435 PSI€24.25
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004445 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.54 inci | CF6QHY MF00044453.54 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€23.96
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004448 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.18 inchi | CF6QJB MF00044486.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "5.41435435 PSI€27.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0506427 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.44 inci
€20.68 /unitate