MAIN FILTER INC. MF0586153 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Viton Seal, 5.11 Inch Height | CG2WBZ HHC03576

MAIN FILTER INC. MF0586153 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Viton, înălțime de 5.11 inci

Articol: CG2WBZ Model: MF0586153Cruce Ref: HHC03576 '
€33.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior2.756 "
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului148 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime5.11 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni125
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.161 "
OD de sus2.756 "

Detalii produs:

    • Înlocuire IKRON HHC03576

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0008294 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Viton, înălțime de 8.27 inchi | CF6RPU MF00082942.03 "3.9 "289 mp Inch8.27 "2.03 "3.9 "€49.14
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008297 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.27 inchi | CF6RPV MF00082972.03 "3.9 "289 mp Inch8.272.03 "3.9 "€49.14
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008343 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.84 inchi | CF6RQM MF00083432.992 "5.118 "580 mp Inch9.84 "2.992 "5.118 "€94.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008380 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare din viton, înălțime de 2.83 inci | CF6RQW MF0008380-2.047 "36 mp Inch2.83 "0.965 "2.047 "€22.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008382 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.34 inci | CF6RQY MF0008382-2.756 "-3.34 "1.161 "2.756 "€25.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0023272 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.35 inci | CF6RYG MF00232721.38 "2.76 "75 mp Inch3.35 "1.38 "2.76 "€34.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035030 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Viton, înălțime de 10.19 inchi | CF6UFT MF0035030-3.898 "-10.19 "1.595 "3.898 "€52.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0586153 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Viton, înălțime de 5.11 inci
€33.13 /unitate