MAIN FILTER INC. MF0597104 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Seal, 4.84 Inch Height | CG3FHV D77A03G

MAIN FILTER INC. MF0597104 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare, înălțime de 4.84 inchi

Articol: CG3FHV Model: MF0597104Ref încrucișat: D77A03G'
€31.23 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior2.362 "
Capacitate9.91
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului134 mp Inch
DebitInside Out-
Directie de curgereInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime4.84 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni3
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID1.063 "
OD de sus2.362 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX D77A03G

Variante de produs

ProdusModelDirectie de curgereID de josOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susCapacitateColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0318326 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inchi | CF8CZY 1269140 MF0318326--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "--€28.29
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0318331 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare, înălțime de 9.68 inchi | CF8DAD 1269148 MF0318331--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "--€37.13
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0318332 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare, înălțime de 5.59 inci | CF8DAE 1269150 MF0318332--3.287 "5.591.866 "3.287 "28.40-€46.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0318334 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare, înălțime de 10.03 inchi | CF8DAG 1269153 MF0318334--3.287 "10.03 "1.866 "3.287 "--€71.19
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0318335 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare, 14.68 inci înălțime | CF8DAH 1269157 MF0318335În afară-3.287 "14.68 "1.866 "3.287 "75.62435€92.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0321855 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inchi | CF8FMT 04PI21053VG16EO MF0321855--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "--€28.29
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0321856 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare, înălțime de 9.68 inci | CF8FMU 04PI21113VG16EO MF0321856--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "--€37.13
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0597104 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare, înălțime de 4.84 inchi
€31.23 /unitate