MAIN FILTER INC. MF0617796 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.6 inchi | CG3XCD

MAIN FILTER INC. MF0617796 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Viton, 4.6 inch înălțime

Articol: CG3XCD Model: MF0617796
€60.43 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior2.62 "
Colaps Presiunea75
Presiune de fisurare75 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime4.6 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni150
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.36 "
OD de sus2.62 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FLOW EZY

Variante de produs

ProdusModelMaterialul garnituriiID de josOD inferiorÎnălţimeTipul de etanșareTop IDOD de susColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0007650 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.26 inci | CF6RKQ MF0007650Buna2.89 "4.02 "6.26Buna2.89 "4.02 "-€110.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007663 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.7 inchi | CF6RKW MF0007663Buna1.54 "2.44 "3.7 "Buna1.54 "2.44 "145€120.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007665 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.62 inci | CF6RKY MF0007665Buna4.04 "5.49 "8.62 "Buna4.04 "5.49 "145€143.14
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008148 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.6 inchi | CF6RNQ MF0008148Viton-2.62 "4.6 "Viton1.36 "2.62 "75€49.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008419 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare, înălțime de 8.78 inchi | CF6RRH MF0008419-2.62 "4.02 "8.78 "-2.62 "4.02 "145€170.96
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034047 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare, înălțime de 10.67 inchi | CF6TVX MF0034047-3.5 "4.33 "10.67-3.5 "4.33 "-€171.68
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034051 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare, înălțime de 8.98 inchi | CF6TVY MF0034051-2.62 "4.02 "8.98 "--4.02 "145€99.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0617796 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Viton, 4.6 inch înălțime
€60.43 /unitate