MAIN FILTER INC. MF0713939 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 15 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.945 inci | CG4CQQ 04427013

MAIN FILTER INC. MF0713939 Filtru interschimbabil, sticlă, evaluare de 15 microni, sigiliu Buna, înălțime de 8.945 inci

Articol: CG4CQQ Model: MF0713939Crucea Ref: 04427013 '
€81.69 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior3.728 "
Presiune de explozie1015
Capacitate40.18
Colaps Presiunea290
Presiune de fisurare290 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului543 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Rata de curgere79 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime8.945 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni15
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir12 UN2B
Dimensiune de filet1.375
OD de sus3.819 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HURLIMANN 04427013

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea filtruluiOD inferiorPresiune de explozieRata de curgereMaterialul garnituriiÎnălţimeMicroniPreț
MAIN FILTER INC. MF0457210 Filtru cu rotire interschimbată, sticlă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 11.657 inci | CG2EGD 85721 MF0457210Filtru hidraulic rotativ-4.606 "---11.657-€106.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0457213 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.88 inchi | CG2EGE 85724 MF0457213Filtru hidraulic rotativ-3.75 "26126 g / minBuna7.88 "25€55.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0457219 Filtru cu rotire, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 11.657 inci | CG2EGF 85730 MF0457219Filtru hidraulic rotativ625 mp Inch4.606 "783 PSI79 g / minBuna11.6575€98.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0457220 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, grad de 15 microni, etanșare Buna, înălțime de 11.657 inchi | CG2EGG 85731 MF0457220Filtru hidraulic rotativ625 mp Inch4.606 "78379 g / minBuna11.657 "15€100.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0457222 Interchange filtru spin-on, celuloză, 10 microni, Buna Seal, 11.657 inch înălțime | CG2EGH 85733 MF0457222Filtru hidraulic rotativ420 mp Inch4.606 "783 PSI79 g / minBuna11.65710€76.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0457224 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.94 inci | CG2EGJ 85735 MF0457224Filtru hidraulic-5.06 "26140 g / minBuna6.94 "10€59.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0457229 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.94 inchi | CG2EGK 85740 MF0457229Filtru hidraulic rotativ-5.06 "261 PSI40 g / minBuna6.9425€59.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0713939 Filtru interschimbabil, sticlă, evaluare de 15 microni, sigiliu Buna, înălțime de 8.945 inci
€81.69 /unitate