MAIN FILTER INC. MF0823844 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, 6.94 inci înălțime | CG4GVR 43921949

MAIN FILTER INC. MF0823844 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, 6.94 inci înălțime

Articol: CG4GVR Model: MF0823844Crucea Ref: 43921949 '
€46.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior5.06 "
Presiune de explozie261
Capacitate21.42
Colaps Presiunea72.5
Presiune de fisurare72.5 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Dimensiunea filtrului536 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Rata de curgere40 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime6.94 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni20
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir16 UNF
Dimensiune de filet1.5 "
OD de sus5.06 "

Detalii produs:

    • Inlocuire VOLVO 43921949

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeOD inferiorPresiune de explozieFirDimensiune de filetOD de susCapacitateColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0095167 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.38 inci | CF7EEZ 925947 MF00951675.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "--€19.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301815 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, Buna Seal, 8.307 inch înălțime | CF7ZNC HA071 MF03018158.3073.78 "304.6 PSI14 BSP-3.78 "24.03-€30.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301817 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, Buna Seal, 5.748 inch înălțime | CF7ZNE HA081 MF03018175.748 "3.78 "304.6 PSI14 BSP-3.78 "--€25.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301819 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, 7.02 inci înălțime | CF7ZNG HA091 MF03018197.025.079 "---5.079 "--€41.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301824 Filtru spin-on, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, 8.949 inci înălțime | CF7ZNM HA131 MF03018248.949 "5.079 "246.611 BSP1.25mm5.079 "41.7472.5€41.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304221 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inci | CF8ABG CA1603 MF03042217.025.079 "---5.079 "--€41.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304226 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, Buna Seal, 5.748 inch înălțime | CF8ABM CA603 MF03042265.748 "3.78 "304.6 PSI14 BSP-3.78 "--€25.31
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0823844 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, 6.94 inci înălțime
€46.85 /unitate