MAIN FILTER INC. MF0834001 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.34 inci | CG4KGU HP15L325MB

MAIN FILTER INC. MF0834001 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare Viton, 3.34 inchi înălțime

Articol: CG4KGU Model: MF0834001Cross Ref: HP15L325MB '
€29.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior2.756 "
Capacitate6.16
Colaps Presiunea44
Presiune de fisurare44 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Dimensiunea filtrului154 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime3.34 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.161 "
OD de sus2.756 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HY-PRO HP15L325MB

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0004718 Filtru hidraulic, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 10.19 inchi | CF6QJV MF0004718În afară-3.898 "-10.191.595 "3.898 "28.57€37.34
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024285 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.09 inchi | CF6TBM MF0024285În afară-1.791 "-4.09 "0.807 "1.791 "3.84€22.32
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0025911 Filtru hidraulic, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.12 inchi | CF6TFJ MF0025911În afară3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "83.42€167.52
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0025968 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.27 inchi | CF6TGC MF0025968În afară-2.315 "În afară5.27 "1.114 "2.315 "9.70€33.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026176 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.76 inchi | CF6TJC MF0026176-3.11 "4.252 "-9.763.11 "4.252 "-€72.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026226 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.89 inci | CF6TJX MF0026226Inside Out-1.693 "2.756 "Inside Out-8.89 "1.693 "2.756 "15.13€65.90
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028595 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.11 inci | CF6TPZ MF0028595În afară-2.756 "-5.11 "1.161 "2.756 "10.17€25.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0834001 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare Viton, 3.34 inchi înălțime
€29.75 /unitate