MAIN FILTER INC. MF0840901 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 8.03 Inch Height | CG4NEJ

MAIN FILTER INC. MF0840901 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.03 inci

Articol: CG4NEJ Model: MF0840901
€69.39 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior5.118 "
Capacitate36.51
Presiune de fisurare44 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru10
Dimensiunea filtrului913 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime8.03 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID2.028 "
OD de sus5.118 "

Detalii produs:

    • Înlocuire JLG INDUSTRIES

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeID de josOD inferiorTop IDOD de susCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurarePreț
MAIN FILTER INC. MF0004258 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.27 inci | CF6QGN MF00042588.272.03 "3.9 "2.03 "3.9 "23.12-145 PSI€38.98
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004330 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.62 inchi | CF6QGV MF00043303.62 "0.898 "1.654 "0.898 "1.654 "2.35-87 PSI€20.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004353 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.71 inci | CF6QGW MF00043536.71 "0.874 "1.752 "-1.752 "6.29435435 PSI€52.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004419 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.05 inchi | CF6QHH MF00044194.05 "0.874 "1.752 "-1.752 "2.64-435 PSI€52.50
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004427 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.99 inci | CF6QHL MF00044277.99 "1.347 "2.362 "-2.362 "8.63435435 PSI€45.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004430 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.63 inci | CF6QHP MF00044307.63 "1.898 "3.032 "-3.032 "14.63-435 PSI€59.11
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004433 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 13.11 inci | CF6QHR MF000443313.112.697 "3.76 "-3.76 "25.92-435 PSI€107.90
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0840901 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.03 inci
€69.39 /unitate