MAIN FILTER INC. MF0859563 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 16.54 Inch Height | CG4QND H15263

MAIN FILTER INC. MF0859563 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 16.54 inci

Articol: CG4QND Model: MF0859563Crucea Ref: H15263 '
€112.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.35 "
OD inferior5.98 "
Capacitate148.62
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului1655 mp Inch
DebitInside Out-
Directie de curgereInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime16.54 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID3.5 "
OD de sus5.98 "

Detalii produs:

    • Înlocuire MANN+HUMMEL H15263

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeMicroniTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0062740 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, 17.99 inci înălțime | CF7ALW R331G25P MF0062740În afară3.5 "6.083 "În afară17.99 "253.5 "6.083 "€115.14
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065838 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.29 inchi | CF7CCJ S4110G25 MF0065838Inside Out-1.732 "3.661 "Inside Out-9.29 "251.732 "3.661 "€68.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065846 Filtru hidraulic, îndepărtarea sticlei/apei, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.29 inchi | CF7CCL S4110GW25 MF0065846-1.732 "3.661 "-9.29 "251.732 "3.661 "€73.29
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065872 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.5 inci | CF7CDG S4111G25 MF0065872Inside Out-1.732 "3.661 "-18.5251.732 "3.661 "€132.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065972 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.27 inci | CF7CFQ WG161 MF0065972Inside Out-2.34 "3.94 "-18.27252.53 "3.94 "€82.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065985 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.8 inchi | CF7CFV WG188 MF0065985În afară-3.07 "-7.8 "251.7 "3.07 "€49.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066064 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.53 inci | CF7CHV WG390 MF0066064În afară-2.72 "-9.53 "251.35 "2.72 "€71.30
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0859563 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 16.54 inci
€112.82 /unitate