MARATHON MOTORS 048S17T365 Motor Duty Farm Faza Divizata Teao 1/3 CP 1725 Rpm | AF8BDZ 24TM11 / X911

MARATHON MOTORS 048S17T365 Motor Duty Motor Split Phase Teao 1/3 Hp 1725 Rpm

În stoc
Articol: AF8BDZ Model: 048S17T365Ref. cruce: 24TM11 / X911

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€618.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator păsări de curte
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
finalizareaGri
Inrameaza-le48Y
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă5.3 / 2.9
HP1 / 3, 1 / 8
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax8.75 "
Max. Temperatura ambientala40 grade C
Aplicarea motoruluiTaxa de fermă
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorVentilatoare pentru păsări de curte
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1725/1140
Eficiență nominală64%
Lungime totală11 15 / 16 "
Fază1
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului2 9 / 16 "
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)17.63
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8501404040

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axEficiență nominalăLungime totalăPreț
MARATHON MOTORS 048S17T366 Motor Duty Farm Faza Divizata Teao 1/4 CP 1725 Rpm | AF8BEA 24TM12 / X910 048S17T366484.1 / 2.51 / 4, 1 / 128.5 "62%11 1 / 16 "€526.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17T365 Motor Duty Motor Split Phase Teao 1/3 Hp 1725 Rpm
€618.69 /unitate