MARATHON MOTORS 056B17F5584 F135 Motor de uz general pentru serviciu agricol 50-60 Hertz | AJ2LBH 21YZ44 / F135

MARATHON MOTORS 056B17F5584 F135 Motor de uz general pentru serviciu agricol 50-60 Hertzi

În stoc
Articol: AJ2LBH Model: 056B17F5584Crucea Ref: 21YZ44 / F135

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,010.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator păsări de curte
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăContinuu
Eficiență80%
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56HC
Amplificatori de încărcare completă15.2 / 8.2-7.6
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareB
kW1.12
MontareC-Face Rigid
Design NEMAN
OrientareOrizontală
Fază1
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Protectie termalaProtector manual
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8501406040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: CAP START IND RUN
    • Cod KVA: J
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 43
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWDesign NEMAPreț
MARATHON MOTORS 056C17F5913 F133 Motor de uz general pentru serviciu agricol 50-60 Hertz | AJ2KXV 21YZ47 / F133 056C17F591356C11 / 5.4-5.53/40.56L€800.52
MARATHON MOTORS 056C17F5912 F132 Motor de uz general pentru sarcini agricole | AJ2LNR 21YZ46 / F132 056C17F591256C8.8 / 4.2-4.41/20.37N€692.34
MARATHON MOTORS 056C17F5358 F131 Motor de uz general pentru sarcini agricole | AJ2MAF 21YZ45 / F131 056C17F535856C6.6 / 3.1-3.31/30.25N€735.22
MARATHON MOTORS 056C17F5914 F134 Motor de uz general pentru serviciu agricol 50-60 Hertz | AJ2MEN 21YZ48 / F134 056C17F591456C13.4 / 6.8-6.710.75N€873.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17F5584 F135 Motor de uz general pentru serviciu agricol 50-60 Hertzi
€1,010.82 /unitate