MARATHON MOTORS 056T17DRR70023A1 Motor de uz general, trifazat, tensiune 3-208/230, 460/3 CP | CD4RAC 3JH54

MARATHON MOTORS 056T17DRR70023A1 Motor de uz general, trifazat, tensiune 3-208/230, 460/3 CP

În stoc
Articol: CD3RAC Model: 056T17DRR70023A1Crucea Ref: 54JH49

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€881.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăEficient Premium
Inrameaza-le56
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă2.6-2.6 / 1.3
HP3/4
Hz50/60
Clasa de izolareB
Invertor evaluatNu
Lungime mai mică ax10.625 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiManual
RPM pe placa de identificare1725
Eficiență nominală75.5%
Lungime totală12.5 "
Fază3
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)21.89
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8501514040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17DRR70023A1 Motor de uz general, trifazat, tensiune 3-208/230, 460/3 CP
€881.90 /unitate