MARATHON MOTORS 143TTDR16056 Motor de uz general, trifazat, 3 CP, tensiune 1 | CD200RRT 3UF53

MARATHON MOTORS 143TTDR16056 Motor de uz general, trifazat, 3 CP, tensiune 1

În stoc
Articol: CD3RRT Model: 143TTDR16056Crucea Ref: 53UF11

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,010.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium eficient
Inrameaza-le143T
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă3.4
HP1
Hz60
Clasa de izolareB
Invertor evaluatNu
Lungime mai mică ax11.75 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1760
Eficiență nominală85.5%
NumărCC003A
Lungime totală14 "
Fază3
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.25 "
Voltaj200

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)24.43
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8501524000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTDR16056 Motor de uz general, trifazat, 3 CP, tensiune 1
€1,010.01 /unitate