MARATHON MOTORS 184TTDBD6007 Motor de pompă cu cuplare strânsă trifazat 3-7/1 CP | AF2LDM 8ZX26 / GT97A / 0415TTDB184

MARATHON MOTORS 184TTDBD6007 Motor de pompă cuplat închis trifazat 3-7 / 1 Hp

În stoc
Articol: AF8LDM Model: 184TTDBD6007Ref: 26ZX97 / GT0415A / 184TTDB6007

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,686.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium
Inrameaza-le184JM
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă19.0-17.0 / 8.5
HP7.5
Hz50/60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax13.125 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompa cuplată
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare3510
Eficiență nominală88.5%
Lungime totală17.375 "
Fază3
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului4.25 "
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.7
Înălțimea navei (cm)32.59
Lungimea navei (cm)47.35
Lățimea navei (cm)36.5
Codul HS8501524000

Variante de produs

ProdusModelEficiență nominalăGrupul de eficiențăInrameaza-leLungime totalăGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiVoltajPreț
MARATHON MOTORS 182TTDBD6007 Motor de pompă cu cuplare strânsă trifazat 3 CP | AF5LDH 8ZX26 / GT93A / 0412TTDB182 182TTDBD600788.5%NEMA Premium182JM16 5 / 16 "3001-36007 / 8 "4.25 "208-230 / 460€1,476.88
MARATHON MOTORS 182TTDBD6032 Motor de pompă cu cuplare strânsă trifazat 3 CP | AF3LDK 8ZX26 / GT95A / 0410TTDB182 182TTDBD603289.5%NEMA Premium182JM16 5 / 16 "1701-18007 / 8 "4.25 "208-230 / 460€1,444.51
MARATHON MOTORS 184TTDBD6032 Motor cu cuplare strânsă pentru pompă trifazat 3 CP | AF5LDP 8ZX26 / GT99A / 0413TTDB184 184TTDBD603289.5%NEMA Premium184JM17.375 "1701-18007 / 8 "4.25 "208-230 / 460€1,613.01
MARATHON MOTORS 182TTDBD6012 Motor cu cuplare pentru pompa trifazat 3 CP 5rpm 3450jp | AG184CEP 3UP32 / GT91A / 2412TTDB182 182TTDBD601287.5%Premium184 JP20.437 "3001-36001.187 "7 5 / 16 "230/460€880.44
MARATHON MOTORS 182TTDBD6037 Motor cu cuplare cu pompa trifazat 3 CP 3rpm 1750jp | AG182CER 3UP32 / GT93A / 2410TTDB182 182TTDBD603790.2%Premium182 JP20.437 "1701-18001.187 "7 5 / 16 "230/460€1,501.10
MARATHON MOTORS 184TTDBD6012 Motor cu cuplare pentru pompa trifazat 3-7/1 CP 2 rpm | AG3450CEU 3UP32 / GT95A / 2415TTDB184 184TTDBD601288.5%Premium184 JP20.437 "3001-36001.187 "7 5 / 16 "230/460€1,971.66
MARATHON MOTORS 184TTDBD6037 Motor cu cuplare strânsă pentru pompă trifazat 3 CP 5 rpm | AG1750CEW 3UP32 / GT97A / 2413TTDB184 184TTDBD603789.5%Premium184 JP20.437 "1701-18001.187 "7 5 / 16 "230/460€1,834.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTDBD6007 Motor de pompă cuplat închis trifazat 3-7 / 1 Hp
€1,686.38 /unitate