MARATHON MOTORS 184TTFB6008 GT3212 Motor de pompă cu cuplaj apropiat | AJ2NYB GT3212

MARATHON MOTORS 184TTFB6008 GT3212 Motor cu pompă cuplată

În stoc
Articol: AJ2NYB Model: 184TTFB6008Crucea Ref: GT3212

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,274.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
Eficiență91.00%
Tip de carcasăTEFC
Materiale cadruOțel laminat
Marimea ramei184JM
Amplificatori de încărcare completă4.8
HP5
Hz60
IP Rating-ul43
Tipul motoruluiMotorul pompei cuplate închise
Tip montareC-Face / Footed
Lungime totală18.3600
Fază3
RPM3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.0.8750
Standarde și aprobăriUL
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.5
Înălțimea navei (cm)34.01
Lungimea navei (cm)52.1
Lățimea navei (cm)39.22
Codul HS8501524000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăInrameaza-leMarimea rameiRPMDiagrama arborelui.VoltajAmplificatori de încărcare completăHPPreț
MARATHON MOTORS 143TTFR16010 GT3103 Motor de pompă cu cuplaj apropiat 50-60 Herți | AJ2LBE 122085.00 143TTFR16010-143JMV-3600-230/4604/21.5-
RFQ
MARATHON MOTORS 143TTFR16046 GT3201 Motor de pompă cu cuplaj apropiat | AJ2MGB GT3201 143TTFR16046-143JMV-1800-5751.31€229.90
MARATHON MOTORS 143TTFR16013 GT3203 Motor de pompă cu cuplaj apropiat | AJ2MHP GT3203 143TTFR16013-143JMV-3600-5751.61.5€216.82
MARATHON MOTORS 145TTFR16067 GT3007 Motor de pompă cu cuplaj apropiat | AJ2MTY GT3007 145TTFR16067-145JMV-1800-2006.92€283.29
MARATHON MOTORS 145TTFR16074 GT5104 Motor de pompă cu cuplaj apropiat 50-60 Herți | AJ2NAV 122088.00 145TTFR16074-145JMV-1800-230/4604.6/2.31.5€1,225.63
MARATHON MOTORS 145TTFR16071 GT3207 Motor de pompă cu cuplaj apropiat | AJ2NHT GT3207 145TTFR16071-145JMV-1800-5752.42€247.20
MARATHON MOTORS 143TTFR16048 GT5001 Motor de pompă cu cuplaj apropiat | AJ2NJE GT5001 143TTFR16048-143JMV-1800-2003.81€233.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTFB6008 GT3212 Motor cu pompă cuplată
€1,274.75 /unitate