MARATHON MOTORS 143TTFR16046 GT3201 Motor de pompă cu cuplaj apropiat | AJ2MGB GT3201

MARATHON MOTORS 143TTFR16046 GT3201 Motor cu pompă cuplată

În stoc
Articol: AJ2MGB Model: 143TTFR16046Crucea Ref: GT3201

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€229.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăContinuu
Eficiență85.5%
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le143JMV
Amplificatori de încărcare completă1.3
HP1
Hz60
Clasa de izolareF
kW0.75
MontareC-Face Rigid
Design NEMAB
OrientareORIZONTAL SAU ARBRE JOS
Fază3
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)24.77
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)27.64
Codul HS8501524000

Detalii produs:

    • Tip de pornire: LINE SAU INVERTER
    • Cod KVA: P
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 43
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6206
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203
    • Interval de viteză al invertorului: CONSTANT 2:1

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăInrameaza-leMarimea rameiRPMDiagrama arborelui.VoltajAmplificatori de încărcare completăHPPreț
MARATHON MOTORS 143TTFR16010 GT3103 Motor de pompă cu cuplaj apropiat 50-60 Herți | AJ2LBE 122085.00 143TTFR16010-143JMV-3600-230/4604/21.5-
RFQ
MARATHON MOTORS 143TTFR16013 GT3203 Motor de pompă cu cuplaj apropiat | AJ2MHP GT3203 143TTFR16013-143JMV-3600-5751.61.5€216.82
MARATHON MOTORS 145TTFR16067 GT3007 Motor de pompă cu cuplaj apropiat | AJ2MTY GT3007 145TTFR16067-145JMV-1800-2006.92€283.29
MARATHON MOTORS 145TTFR16074 GT5104 Motor de pompă cu cuplaj apropiat 50-60 Herți | AJ2NAV 122088.00 145TTFR16074-145JMV-1800-230/4604.6/2.31.5€1,225.63
MARATHON MOTORS 145TTFR16071 GT3207 Motor de pompă cu cuplaj apropiat | AJ2NHT GT3207 145TTFR16071-145JMV-1800-5752.42€247.20
MARATHON MOTORS 143TTFR16048 GT5001 Motor de pompă cu cuplaj apropiat | AJ2NJE GT5001 143TTFR16048-143JMV-1800-2003.81€233.26
MARATHON MOTORS 143TTFR16047 GT3001 Motor de pompă cu cuplaj apropiat | AJ2NJP GT3001 143TTFR16047-143JMV-1800-2003.81€235.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTFR16046 GT3201 Motor cu pompă cuplată
€229.90 /unitate