KERN AND SOHN Dispozitive de afișare


Filtru
Clasa de calibrare: III , Tip de afișare: LCD , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C
StilModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiMaterial carcasăTensiune de intrareAlimentare electricăUMPreț (ex. TVA)
A
KFE-TNM
-------€406.05
RFQ
B
VHP-T
-------€1,543.01
RFQ
C
KXS-TM
232 x 170 x 80 mm80 mm170 mmOţel inoxidabil220 până la 240 V ACSursă de alimentare încorporatăg, kg, lb, buc€769.49
D
KFS-TM
250 x 160 x 65 mm65mm160 mmPlastic220 până la 240 V ACAdaptorKg€458.42
E
KFB-TM
250 x 160 x 65 mm65mm160 mmPlastic110 până la 230 V ACAdaptorg, kg, lb€425.68
F
KIB-TM
260 x 115 x 70 mm-115 mmPlastic100 până la 240 V ACAdaptorg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ€360.19
G
KFN-TM
265.5 x 164.5 x 96 mm96 mm164.5 mmOţel inoxidabil110 până la 230 V ACAdaptorKg€589.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?