Dispozitiv de afișare KERN AND SOHN KFE-TNM, 30.000D, 6.000E | CE8KGD

KERN AND SOHN Dispozitiv de afișare KFE-TNM, 30.000D, 6.000E

Element: CE8KGD Model: KFE-TNM
€406.05 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAfişa

Informații de expediere:

Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiMaterial carcasăTensiune de intrareAlimentare electricăUMPreț
Display LCD KERN AND SOHN KFB-TM, 110 până la 230 V AC, carcasă 250 x 160 x 65 mm | CE8KFW KFB-TM250 x 160 x 65 mm65mm160 mmPlastic110 până la 230 V ACAdaptorg, kg, lb€425.68
Ecran LCD KERN AND SOHN KFN-TM, 110 până la 230 V AC, carcasă 265.5 x 164.5 x 96 mm | CE8KGG KFN-TM265.5 x 164.5 x 96 mm96 mm164.5 mmOţel inoxidabil110 până la 230 V ACAdaptorKg€589.39
Display LCD KERN AND SOHN KFS-TM, 220 până la 240 V AC, carcasă 250 x 160 x 65 mm | CE8KHZ KFS-TM250 x 160 x 65 mm65mm160 mmPlastic220 până la 240 V ACAdaptorKg€458.42
Display LCD KERN AND SOHN KIB-TM, 100 până la 240 V AC, carcasă 260 x 115 x 70 mm | CE8KKA KIB-TM260 x 115 x 70 mm-115 mmPlastic100 până la 240 V ACAdaptorg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ€360.19
Ecran LCD KERN AND SOHN KXS-TM, 220 până la 240 V AC, carcasă 232 x 170 x 80 mm | CE8KLH KXS-TM232 x 170 x 80 mm80 mm170 mmOţel inoxidabil220 până la 240 V ACSursă de alimentare încorporatăg, kg, lb, buc€769.49
Dispozitiv de afișare KERN AND SOHN VHP-T | CE8MFQ VHP-T-------€1,275.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Dispozitiv de afișare KFE-TNM, 30.000D, 6.000E
€406.05 /unitate