Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Display LCD KERN AND SOHN KIB-TM, 100 până la 240 V AC, carcasă 260 x 115 x 70 mm | CE8KKA

KERN AND SOHN Display LCD KIB-TM, 100 până la 240 V AC, carcasă 260 x 115 x 70 mm

În stoc
Element: CE8KKA Model: KIB-TM

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€360.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAfişa
Baterie de rezervăOre 100.
Timp de reîncărcare a baterieiOre 3.
Clasa de calibrareIII
Evaluare curent1000 mA
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Adâncimea locuinței115mm
Dimensiunea carcasei260 x 115 x 70 mm
Înălțimea carcasei70mm
Lungimea carcasei115 mm
Material carcasăPlastic
Lățimea carcasei260mm
Tensiune de intrare100 până la 240 V AC
Max. Temperatura ambientală.10/40 grade C
Max. Actual0.4A
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Alimentare electricăAdaptor
UMg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Tensiune (DC)12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2
Înălțimea navei (cm)14
Lungimea navei (cm)37
Lățimea navei (cm)22.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiMaterial carcasăTensiune de intrareAlimentare electricăUMPreț
Display LCD KERN AND SOHN KFB-TM, 110 până la 230 V AC, carcasă 250 x 160 x 65 mm | CE8KFW KFB-TM250 x 160 x 65 mm65mm160 mmPlastic110 până la 230 V ACAdaptorg, kg, lb€425.68
Dispozitiv de afișare KERN AND SOHN KFE-TNM, 30.000D, 6.000E | CE8KGD KFE-TNM-------€335.58
RFQ
Ecran LCD KERN AND SOHN KFN-TM, 110 până la 230 V AC, carcasă 265.5 x 164.5 x 96 mm | CE8KGG KFN-TM265.5 x 164.5 x 96 mm96 mm164.5 mmOţel inoxidabil110 până la 230 V ACAdaptorKg€589.39
Display LCD KERN AND SOHN KFS-TM, 220 până la 240 V AC, carcasă 250 x 160 x 65 mm | CE8KHZ KFS-TM250 x 160 x 65 mm65mm160 mmPlastic220 până la 240 V ACAdaptorKg€458.42
Ecran LCD KERN AND SOHN KXS-TM, 220 până la 240 V AC, carcasă 232 x 170 x 80 mm | CE8KLH KXS-TM232 x 170 x 80 mm80 mm170 mmOţel inoxidabil220 până la 240 V ACSursă de alimentare încorporatăg, kg, lb, buc€769.49
Dispozitiv de afișare KERN AND SOHN VHP-T | CE8MFQ VHP-T-------€1,275.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Display LCD KIB-TM, 100 până la 240 V AC, carcasă 260 x 115 x 70 mm
€360.19 /unitate