A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Dimensiunea rulmentului: 3 / 4 " , Tip rulment: Bloc de pernă sigilat , Diametrul lamei: 20 " , Material lamei: Oţel , CFM @ 0.625-in. SP: 1456 , CFM @ 0.750-in. SP: 1064 , Tip de unitate: Curea , Material cadru: Oțel galvanizat , Înălțime: 24 " , Hz: 60 , Nr. de protecție de admisie: 1WBU2 , Max. Temp. ambiantă: 104 grade F , Max. Adâncime: 19.5 " , Max. Temp. admisie: 104 grade F , Carcasa motorului: Air-Over complet închis , Izolarea motorului: Clasa B , RPM motor: 1725 , Tip motor: Faza divizată , Poziție de montare: Verticală sau orizontală , Număr de lame: 6 , Diametru exterior: 24 " , Adâncime totală: 19.5 " , Faza: 1 , Diametru arbore: 3 / 4 " , Venturi Clearance Dia.: 20.5 " , Voltaj: 115 / 208-230 , Weatherhood Nr.: 3FKF2
Ventilatoare de alimentare standard, diametru lame de 20 inchi
Ventilatoarele de alimentare cu transmisie prin curea Dayton sunt proiectate pentru curățarea și recircularea aerului în unitățile industriale și comerciale. Aceste unități vin cu elice din oțel galvanizat cu 5 pale pentru deplasarea unor volume mari de aer la presiuni statice scăzute; reducând astfel nivelul de zgomot. Acestea dispun de un mecanism cu curea care permite viteze variate ale ventilatorului și CFM pentru a îmbunătăți performanța ventilatorului. Aceste ventilatoare de alimentare standard au carcase de motor complet închise (TENO) care utilizează fluxul de aer din surse externe pentru a trece peste cadrul motorului și înfășurările pentru răcire. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de alimentare cu pachet de antrenare, disponibile în lățimi de flanșă de 1 și 2 inci.