Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Display LCD KERN AND SOHN KFB-TM, 110 până la 230 V AC, carcasă 250 x 160 x 65 mm | CE8KFW

KERN AND SOHN Display LCD KFB-TM, 110 până la 230 V AC, carcasă 250 x 160 x 65 mm

În stoc
Element: CE8KFW Model: KFB-TM

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€425.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAfişa
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Clasa de calibrareIII
Lățimea carcasei250mm
Dimensiunea cifrei52mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei250 x 160 x 65 mm
Înălțimea carcasei65mm
Lungimea carcasei160 mm
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare110 până la 230 V AC
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Alimentare electricăAdaptor
UMg, kg, lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.73
Înălțimea navei (cm)22
Lungimea navei (cm)20
Lățimea navei (cm)33
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiMaterial carcasăTensiune de intrareAlimentare electricăUMPreț
Dispozitiv de afișare KERN AND SOHN KFE-TNM, 30.000D, 6.000E | CE8KGD KFE-TNM-------€335.58
RFQ
Ecran LCD KERN AND SOHN KFN-TM, 110 până la 230 V AC, carcasă 265.5 x 164.5 x 96 mm | CE8KGG KFN-TM265.5 x 164.5 x 96 mm96 mm164.5 mmOţel inoxidabil110 până la 230 V ACAdaptorKg€589.39
Display LCD KERN AND SOHN KFS-TM, 220 până la 240 V AC, carcasă 250 x 160 x 65 mm | CE8KHZ KFS-TM250 x 160 x 65 mm65mm160 mmPlastic220 până la 240 V ACAdaptorKg€458.42
Display LCD KERN AND SOHN KIB-TM, 100 până la 240 V AC, carcasă 260 x 115 x 70 mm | CE8KKA KIB-TM260 x 115 x 70 mm-115 mmPlastic100 până la 240 V ACAdaptorg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ€360.19
Ecran LCD KERN AND SOHN KXS-TM, 220 până la 240 V AC, carcasă 232 x 170 x 80 mm | CE8KLH KXS-TM232 x 170 x 80 mm80 mm170 mmOţel inoxidabil220 până la 240 V ACSursă de alimentare încorporatăg, kg, lb, buc€769.49
Dispozitiv de afișare KERN AND SOHN VHP-T | CE8MFQ VHP-T-------€1,275.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Display LCD KFB-TM, 110 până la 230 V AC, carcasă 250 x 160 x 65 mm
€425.68 /unitate