Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Display LCD KERN AND SOHN KFS-TM, 220 până la 240 V AC, carcasă 250 x 160 x 65 mm | CE8KHZ

KERN AND SOHN KFS-TM LCD Display, 220 To 240V AC, 250 x 160 x 65mm Housing

În stoc
Element: CE8KHZ Model: KFS-TM

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€458.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAfişa
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Clasa de calibrareIII
Lățimea carcasei250mm
Evaluare curent500 mA
Dimensiunea cifrei16.5mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei250 x 160 x 65 mm
Înălțimea carcasei65mm
Lungimea carcasei160 mm
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Max. Temperatura ambientală.0/40 grade C
Min. Temperatura ambientală.0 grade C
Alimentare electricăAdaptor
UMKg
Voltaj12V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2
Înălțimea navei (cm)22.5
Lungimea navei (cm)19
Lățimea navei (cm)32.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiMaterial carcasăTensiune de intrareAlimentare electricăUMPreț
Display LCD KERN AND SOHN KFB-TM, 110 până la 230 V AC, carcasă 250 x 160 x 65 mm | CE8KFW KFB-TM250 x 160 x 65 mm65mm160 mmPlastic110 până la 230 V ACAdaptorg, kg, lb€425.68
Dispozitiv de afișare KERN AND SOHN KFE-TNM, 30.000D, 6.000E | CE8KGD KFE-TNM-------€335.58
RFQ
Ecran LCD KERN AND SOHN KFN-TM, 110 până la 230 V AC, carcasă 265.5 x 164.5 x 96 mm | CE8KGG KFN-TM265.5 x 164.5 x 96 mm96 mm164.5 mmOţel inoxidabil110 până la 230 V ACAdaptorKg€589.39
Display LCD KERN AND SOHN KIB-TM, 100 până la 240 V AC, carcasă 260 x 115 x 70 mm | CE8KKA KIB-TM260 x 115 x 70 mm-115 mmPlastic100 până la 240 V ACAdaptorg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ€360.19
Ecran LCD KERN AND SOHN KXS-TM, 220 până la 240 V AC, carcasă 232 x 170 x 80 mm | CE8KLH KXS-TM232 x 170 x 80 mm80 mm170 mmOţel inoxidabil220 până la 240 V ACSursă de alimentare încorporatăg, kg, lb, buc€769.49
Dispozitiv de afișare KERN AND SOHN VHP-T | CE8MFQ VHP-T-------€1,275.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN KFS-TM LCD Display, 220 To 240V AC, 250 x 160 x 65mm Housing
€458.42 /unitate