A Locația actuatorului: Top , Stil actuator: Cap rotativ, fără pârghie , Amperi: 15 Ind./0.5 Rez./0.25 Rez. , Materialul corpului: Aluminiu , Formular de contact: Întreținut, SPDT, Snap Action, 1NC / 1NO, Contacte Silver , Adâncime: 4.09 " , Conexiune electrica: Terminalele cu șurub , Înălțime: 4" , Evaluare IP: 66, 67 , Mișcare: CW / CCW , Evaluare NEMA: 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 7, 13 , Temp. Gamă: -13 grade până la 185 grade F , Călătorii: Precălătorie (PT) 15 grade max; Supracurgere (OT) 90 de grade min; Cursă diferențială (DT) 10 grade min , Voltaj: 120AC/240AC/480AC/125DC/250DC , latime: 4" , Intrare cablare: Conductă 3/4 "-14 NPT