Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL 11CX2 Dispozitiv de comandă de sus întrerupător de limită antideflagrant | AA4MXW 12U956

HONEYWELL 11CX2 Dispozitiv de comandă superior pentru întrerupător de limită antideflagrant

În stoc
Articol: AA4MXW Model: 11CX2Crucea Ref: 12U956
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
€3,883.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită de protecție împotriva exploziei
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiCap rotativ, fără pârghie
amperi15 Ind./0.5 Rez./0.25 Rez.
Material corpAluminiu
CertificareClasa I, Divizia 1, Grupe C, D), 9 (Clasa II, Divizia 1, Grupe E, F, G)
Formular de contactÎntreținut, SPDT, Snap Action, 1NC / 1NO, Contacte Silver
Adâncime4.09 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime4"
IP Rating-ul66, 67
MişcareCW / CCW
NEMA Rating-ul1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 7, 13
Forța de operare0.922 ft.- lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 185 grade F
VoiajPrecălătorie (PT) 15 grade max; Supracurgere (OT) 90 de grade min; Cursă diferențială (DT) 10 grade min
Voltaj120AC/240AC/480AC/125DC/250DC
Lăţime4"
Intrare cablareConductă 3/4 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.188
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8536509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelForța de operarePreț
HONEYWELL 11CX12 întrerupător de limită rezistent la explozie, actuator rotativ, aluminiu | AA4MXU 12U954 11CX120.369 ft.- lb.€1,569.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL 11CX2 Dispozitiv de comandă superior pentru întrerupător de limită antideflagrant
€3,883.29 /unitate