Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL 11CX12 întrerupător de limită rezistent la explozie, actuator rotativ, aluminiu | AA4MXU 12U954

HONEYWELL 11CX12 Explosion Proof Limit Switch, Rotary Actuator, Aluminium

În stoc
Articol: AA4MXU Model: 11CX12Crucea Ref: 12U954
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
€1,569.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită de protecție împotriva exploziei
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiCap rotativ, fără pârghie
amperi15 Ind./0.5 Rez./0.25 Rez.
Material corpAluminiu
CertificareClasa I, Divizia 1, Grupe C, D), 9 (Clasa II, Divizia 1, Grupe E, F, G)
Formular de contactÎntreținut, SPDT, Snap Action, 1NC / 1NO, Contacte Silver
Adâncime4.09 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime4"
IP Rating-ul66, 67
MişcareCW / CCW
NEMA Rating-ul1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 7, 13
Forța de operare0.369 ft.- lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 185 grade F
VoiajPrecălătorie (PT) 15 grade max; Supracurgere (OT) 90 de grade min; Cursă diferențială (DT) 10 grade min
Voltaj120AC/240AC/480AC/125DC/250DC
Lăţime4"
Intrare cablareConductă 3/4 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8536509040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Honeywell 11CX12 hazardous location limit switch for monitoring and switching machinery On / Off
    • Features a rotary head actuator allowing both clockwise and counter clockwise rotation
    • Operating force of 0.369 ft-lb
    • Screw terminals for electrical connections rated 15A at 480VAC and 0.02A at 250VAC
    • Ideal for Class I, Division 1, Groups C & D and Class II, Division 1, Groups E, F & G environments

Variante de produs

ProdusModelForța de operarePreț
HONEYWELL 11CX2 Dispozitiv de comandă de sus întrerupător de limită antideflagrant | AA4MXW 12U956 11CX20.922 ft.- lb.€3,652.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL 11CX12 Explosion Proof Limit Switch, Rotary Actuator, Aluminium
€1,569.18 /unitate