MARATHON MOTORS 215TTFBD6003 Motor trifazat Tefc 3 CP 10 Rpm 3540/230v | AD460WJW 4P44 / GT068 / 1218TTFBA215

MARATHON MOTORS 215TTFBD6003 Motor trifazat Tefc 3 CP 10 rpm 3540/230v

În stoc
Articol: AD4WJW Model: 215TTFBD6003Ref: 44P068 / GT1218 / 215TTFBA6003

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,981.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le215TC
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă22.8/11.4
HP10
Hz50/60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatNu
Lungime mai mică ax17.625 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Montarebază
RPM pe placa de identificare3540
Eficiență nominală90.2%
Număr de viteze1
Lungime totală21 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group3001-3600
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.375 "
Lungimea axului3.375 "
Voltaj230/460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 77.4
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)42.7
Codul HS8501513040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDesign motorInrameaza-leMateriale cadruMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăRPM GroupPreț
MARATHON MOTORS 182TTFBD6003 Motor trifazat Tefc 3 Hp 3 Rpm 3532/230v | AD460WHR 4P44 / GT039 / 1209TTFB182 182TTFBD60033-Faza182TCOțel laminatbază353286.5%15.75 "3001-3600€1,056.90
MARATHON MOTORS 184TTFBD6004 Motor Tefc 5 CP 3535 Rpm 208-230/460v | AD4WHZ 44P048 / GT1312 / 184TTFB6004 184TTFBD60043-Faza184TCOțel laminatBaza rigidă353591%16.75 "3001-3600€1,168.97
MARATHON MOTORS 284TTFCD6028 Motor trifazat Tefc 3 CP 25 Rpm 1780/230v | AD460WKJ 4P44 / GT080 / 1228TTFCA284 284TTFCD60283-Faza284TCFontăbază178093.6%30.187 "1701-1800€4,136.53
MARATHON MOTORS 286TTFCD6028 Motor trifazat Tefc 3 CP 30 Rpm 1780/230v | AD460WKL 4P44 / GT082 / 1231TTFCA286 286TTFCD60283-Faza286TCFontăbază178094.1%31 5 / 16 "1701-1800€4,322.66
MARATHON MOTORS 184TTFBD6003 Motor de uz general, 5 CP, trifazic, 3 rpm, 3525/230VAC, cadru 460Tc | CH184HZA 6P44 184TTFBD60033 faze184TCOţel-352587.5%16 7 / 8 "-€1,193.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTFBD6003 Motor trifazat Tefc 3 CP 10 rpm 3540/230v
€1,981.10 /unitate