MARATHON MOTORS 184TTFBD6004 Motor Tefc 5 CP 3535 Rpm 208-230/460v | AD4WHZ 44P048 / GT1312 / 184TTFB6004

MARATHON MOTORS 184TTFBD6004 Motor Tefc 5 CP 3535 Rpm 208-230/460v

În stoc
Articol: AD4WHZ Model: 184TTFBD6004Ref: 44P048 / GT1312 / 184TTFB6004

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,311.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le184TC
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă13-12 / 6
HP5
Hz50/60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatNu
Lungime mai mică ax13.875 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareBaza rigidă
RPM pe placa de identificare3535
Eficiență nominală91%
Număr de viteze1
Lungime totală16.75 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group3001-3600
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.125 "
Lungimea axului2.875 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.75
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)40.01
Codul HS8501524000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDesign motorInrameaza-leMateriale cadruMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăRPM GroupPreț
MARATHON MOTORS 182TTFBD6003 Motor trifazat Tefc 3 Hp 3 Rpm 3532/230v | AD460WHR 4P44 / GT039 / 1209TTFB182 182TTFBD60033-Faza182TCOțel laminatbază353286.5%15.75 "3001-3600€1,252.12
MARATHON MOTORS 215TTFBD6003 Motor trifazat Tefc 3 CP 10 Rpm 3540/230v | AD460WJW 4P44 / GT068 / 1218TTFBA215 215TTFBD60033-Faza215TCOțel laminatbază354090.2%21 "3001-3600€2,130.79
MARATHON MOTORS 284TTFCD6028 Motor trifazat Tefc 3 CP 25 Rpm 1780/230v | AD460WKJ 4P44 / GT080 / 1228TTFCA284 284TTFCD60283-Faza284TCFontăbază178093.6%30.187 "1701-1800€4,650.68
MARATHON MOTORS 286TTFCD6028 Motor trifazat Tefc 3 CP 30 Rpm 1780/230v | AD460WKL 4P44 / GT082 / 1231TTFCA286 286TTFCD60283-Faza286TCFontăbază178094.1%31 5 / 16 "1701-1800€4,853.09
MARATHON MOTORS 184TTFBD6003 Motor de uz general, 5 CP, trifazic, 3 rpm, 3525/230VAC, cadru 460Tc | CH184HZA 6P44 184TTFBD60033 faze184TCOţel-352587.5%16 7 / 8 "-€1,338.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTFBD6004 Motor Tefc 5 CP 3535 Rpm 208-230/460v
€1,311.07 /unitate