MARATHON MOTORS 326TSTDP16032 Motor trifazat 3 CP 40 Rpm 1775/230v | AD460EBV 6Z44 / E213A

MARATHON MOTORS 326TSTDP16032 Motor trifazat 3 CP 40 rpm 1775/230v

În stoc
Element: AD6EBV Model: 326TSTDP16032Cruce Ref: 44Z213 / E789A

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,541.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le326TS
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă100/50
HP40
Hz50/60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax22 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Montarebază
RPM pe placa de identificare1775
Eficiență nominală94.1%
Număr de viteze1
Lungime totală26 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.875 "
Lungimea axului4"
Voltaj230/460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 207.9
Înălțimea navei (cm)61.87
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8501513040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înlocuiește Maratonul - E789 / 324TSTDP4032

Variante de produs

ProdusModelHzAsamblareGrupul de eficiențăClasa de izolarekWLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Aplicarea motoruluiPreț
MARATHON MOTORS 449TSTDN14005 Motor pompa de incendiu 500 CP 3575 rpm 60/50 Hz | AD4UFE 44A181 / H819A 449TSTDN1400550/60--F-39.75 "50 grade Cpompe€60,540.95
MARATHON MOTORS 056T17D3301 Motor trifazat 3 Hp 1 Rpm 1725-208/230v | AD460DXD 6Y44 / K966 056T17D330150/60-StandardB-8 11 / 16 "40 grade CAplicatie generala€830.71
MARATHON MOTORS 145TTDR5401 Motor trifazat 3/3 CP 4 Rpm 850-208/230v | AD460DXG 6Y44 / H978 145TTDR540150/60-StandardB-10 11 / 16 "40 grade CAplicatie generala€913.15
MARATHON MOTORS 056T17D3303 Motor trifazat 3 CP 2 Rpm 1725-208/230v | AD460DXK 6Y44 / K992 056T17D330350/60-StandardB-9 11 / 16 "40 grade CAplicatie generala€946.76
MARATHON MOTORS 143TTDR6052 Motor trifazat 3 Hp 1 Rpm 1760-208/230v | AD460DXT 6Z44 / U027A 143TTDR605250/60-NEMA Premium (R)B-10 11 / 16 "40 grade CAplicatie generala€1,047.35
MARATHON MOTORS 145TTDR6126 Motor 1-1/2 CP 1755 Rpm 208-230/460v | AD6DXV 44Z032 / U420A 145TTDR612650/60-NEMA Premium (R)F-10 11 / 16 "40 grade CAplicatie generala€771.24
MARATHON MOTORS 145TTDR6132 Motor trifazat 3 CP 2 Rpm 1750-208/230v | AD460DXW 6Z44 / U034A 145TTDR613250/60-NEMA Premium (R)F-11.187 "40 grade CAplicatie generala€1,253.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 326TSTDP16032 Motor trifazat 3 CP 40 rpm 1775/230v
€4,541.26 /unitate