MARATHON MOTORS 5K42GN4619 K606 Motor pentru sarcini severe | AJ2LLU K606

MARATHON MOTORS 5K42GN4619 K606 Motor pentru sarcini severe

În stoc
Articol: AJ2LLU Model: 5K42GN4619Crucea Ref: K606

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€997.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăContinuu
Eficiență72%
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă2.2/1.1
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareF
kW0.37
MontareC Față
Design NEMAB
OrientareOrizontală
Fază3
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Protectie termalaProtector automat
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)27.05
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)28.58

Detalii produs:

    • Tip de pornire: peste linie
    • Cod KVA: L
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 55
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6205
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5K42GN4619 K606 Motor pentru sarcini severe
€997.45 /unitate