MARATHON MOTORS 5K42HN4133 Motor Trifazat 3/1cp 2 1725-208/230 460j Tefc | AD56VWL 8N4 / K084

MARATHON MOTORS 5K42HN4133 Motor 3 faze 1 / 2cp 1725 208-230 / 460 56j Tefc

În stoc
Articol: AD8VWL Model: 5K42HN4133Crucea Ref: 4N084 / K550

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€970.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6.42 "
TaxăContinuu
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le56J
Amplificatori de încărcare completă2.3-2.2 / 1.1
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorFiletat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompe cu jet
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
MontareFață
Poziție de montareOrizontală sau verticală
RPM pe placa de identificare1725
Lungime totală11.5 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2.375 "
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Tipul axuluiFiletat 7 / 16-20 UNF-2A
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)38.46
Lățimea navei (cm)25.88
Codul HS8501514040
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5K42HN4133 Motor 3 faze 1 / 2cp 1725 208-230 / 460 56j Tefc
€970.58 /unitate