MARATHON MOTORS 5K49MN6081 K541 Motor de uz general | AJ2NJU K541

MARATHON MOTORS 5K49MN6081 K541 Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2NJU Model: 5K49MN6081Crucea Ref: K541

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,337.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă2.6-2.6 / 1.3
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
MontareRB
OrientareOrizontală sau verticală
Fază3
RPM1140
Factor de serviciu1
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)38.46
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)25.88

Detalii produs:

    • Tip de pornire: cușca veveriță inducție
    • Cod KVA: L
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelVoltajÎmprejmuireInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPDesign NEMARPMFactor de serviciuPreț
MARATHON MOTORS 5K49KN4142 K286 Motor de uz general | AJ2LXD K286 5K49KN4142208-230 / 460TENV563.3-3.0 / 1.53/4M17251.0€808.18
MARATHON MOTORS 5K49MN6080 K285 Motor de uz general | AJ2MGD K285 5K49MN6080208-230 / 460TENV562.6-2.6 / 1.31/2B11401.0€1,247.21
MARATHON MOTORS 5K33KN52 K283 Motor de uz general | AJ2MTZ K283 5K33KN52230/460TENV481.5/0.81/3-17251.35€1,044.46
MARATHON MOTORS 5K42HN4128 K284 Motor de uz general | AJ2MWH 111917.00 5K42HN4128208-230 / 460TENV562.3-2.2 / 1.11/2B17251.0€764.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5K49MN6081 K541 Motor de uz general
€1,337.11 /unitate